大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
マスチックスモールローラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38104762
品番
KE-4S
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
スモール
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
4
筒径(Φmm)
17
適合塗材
コンクリート・PC板塗装
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応