大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ミドルローラー
砂骨材 ミドルローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38104857
品番
7M-KG
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
サイズ
ミドル
材質
ポリウレタンフォーム
目の粗さ
標準目
サイズ(inch)
7
筒径(Φmm)
27
適合塗材
砂骨材入り塗料・弾性タイル材
適合ハンドル
ミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)