砂骨材 スモールローラー

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズスモール サイズ(inch)6 注文コード38104911 品番6S-KGSS
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品はサイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。

材質ポリウレタンフォーム サイズスモール 目の粗さ極細目 サイズ(inch)6 筒径(Φmm)17 適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:44

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
技能士試験対策として購入しました、
その他業種

特に不満な点はありません、使用後は自分はインパクトドライバーをブッ刺して水バケツで洗って使い続けています、仕上がりも良好!

対象商品:
38104911
2023-07-24
用途:
屋上の遮熱塗料

レギュラータイプと併せて狭い範囲に使用しました
塗料の含みもよく、水性塗料でしたので洗っても問題ない状況です。

対象商品:
38104902
2023-03-30
用途:
塗装
製造業

舞台用の箱もの塗装で、最近はこのシリーズ一択です。適度なシボが付きますし再用にも十分耐えてくれます。

対象商品:
38104875
2022-12-24
用途:
塗装作業
株式会社夢色企画 様 (建設業・工事業)

ヘタリが早い。
でも,ネタをつけてパターンをつけるときに軽くてやりやすい。

対象商品:
06182583
2022-08-13
用途:
塗装

安くてもしっかりパターン付けられました。少ししか使わなかったので耐久性はわかりません

対象商品:
06182583
2022-01-09
用途:
塗装の作業
農・林・水産業

このメーカー品はかなり昔に使った事があり、ロングセラーだと思います?
なので、なんら問題もなく、素人が塗料をブツブツに仕上げるのには最高です。また、リピートします。

対象商品:
38104875
2020-10-24
用途:
塗装のパターンつけ
塗装屋染吉 様

材料もしっかり含み女性の私でも濡れる。そんなに重くない。つぶつぶ模様と厚みがついて上塗りがきれいに仕上がりました。」

対象商品:
38104911
2020-10-04
用途:
舞台用スピーカーへの塗装
製造業

とても良い感じにシボが付きました。ただ強い溶剤系への耐性は試していません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする