SS ヘッドカットローラー セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38105033 品番 161031 0009
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

パターンローラーなどで塗装した表面の凹凸を押さえて滑らかにし、仕上がりに変化を与えます。ヘッドカット面に対する、あたりの柔らかな軽量セミソフトタイプで、ソフトで自然な仕上げ効果を得られます。

材質PE 全長(mm)350 質量(g)約280 外径(Φmm)60 サイズ(inch)9 柄長さ(mm)約140 適合ハンドル専用ハンドル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38105024
2022-08-01
用途:
吹付タイルヘッドカット

入隅もしっかりカットできたので大変便利でした。
補修程度ならこれで良いと思います・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする