大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
パターンローラー 波型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38105042
品番
PN-B
参考基準価格(税別)
¥5,690
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
¥
5,688
バスケットに入れる
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。内装・外装にも映える、リズム感の波の形のパターン模様が出せます。
用途
マスチック塗材・骨材入り塗材・弾性タイル材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
サイズ
レギュラー
質量(g)
約73.9
サイズ(inch)
7
パターン
波型
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応