大塚刷毛製造
くばりローラー マスチック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
38105173
品番
7D
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ファッショナブルで多用な壁面作りができるパターンローラーです。下地作りのくばりローラーは、塗材の厚塗りのほか塗面の模様付きも可能です。ネタの含みが良く、簡単に均一な塗布ができます。
用途
骨材入塗材、弾性タイル塗材用に。
材質
ポリウレタンフォーム
色
黄色
サイズ
レギュラー
質量(g)
約51.0
サイズ(inch)
7
パターン
蜂の巣状
適合ハンドル
レギュラーハンドル 7inch
RoHS指令(10物質対応)
対応