大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の 専用ローラー
接着剤ローラー レギュラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38105295
品番
4G
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
防水加工、床タイル貼りなどの現場作業や工場での接着剤塗布用のウール製ローラー。溶剤系接着剤、高粘度塗料にも使用できます。
材質
接着剤塗布用ウール
サイズ
レギュラー
サイズ(inch)
4
筒径(Φmm)
38
適合ハンドル
レギュラーハンドル 4inch
RoHS指令(10物質対応)
対応