1618100003 ゴムローラー替筒 大塚刷毛製造 38105347

ゴムローラー替筒

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード38105347品番1618100003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

キメ細かな表面のゴム製ローラー。壁面などの圧着用ローラーとしても多用。看板塗装・ガラス塗装・印刷用・特殊塗料用・ヘッドカットなど幅広く使われます。

型式3号種類ローラーローラーサイズ(mm)210主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)3ローラー径(Φmm)48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38105347
2016-03-05
用途: 版画作成
GYPSY EYES

使いやすい

対象商品 : 38105331
2014-12-18
用途: プラスチック素材に、両面テープの貼り
有限会社ジェード

重さもいい感じで、ローラーの硬さもいいので、貼りには、いい感じで、貼ることができます。
手から離し、置くときも、止めがあり、次の作業の時に、スムーズにローラーの持ち手が、もてて
使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする