162120 0015 FRP-G ローラースペア 大塚刷毛製造 38105374

FRP-G ローラースペア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)1.5
ローラー径(Φmm)24
内容量1本注文コード38105374品番162120 0015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

樹脂塗布と脱泡兼用のモヘア製仕上げ用FRPローラー。樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。

用途
樹脂塗布、脱泡兼用。モヘア製・仕上げ用などに。
サイズ(inch)1.5材質モヘア適合ハンドル専用ハンドルローラー径(Φmm)24
注意
※ハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38105374
2022-05-18
用途: エポキシ樹脂の塗布
BREEZE製造業

仕事柄、小型のローラーが欲しかったので、ジャストサイズのローラーが見つかって大変重宝してます。
耐久性もあり、洗って使えば結構持ちますね。

対象商品 : 09893222
2018-11-23
用途: FRP作業
石丸塗装

狭い所の作業で、重宝致しております。脱泡ローラーを使用する手間が省けて大変満足致しております。

1が参考にしています
対象商品 : 38105374
2016-11-10
用途: FRPの塗装
富津マリンハウス自動車・二輪車・自転車関連業

FRPの修理に使用しました。クロスから気泡出しや、ローラーの毛が抜ける事無くスムーズに転がり作業がしやすく仕上がりもきれいです。

2013-10-02
用途: FRP 積層
Regal Yacht

FRP の積層に使っています。特にエポキシを使う時によいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする