曜日別特売
162310 0003 FRP キャタピラローラースペア 大塚刷毛製造 38105514

FRP キャタピラローラースペア

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(inch)3
ローラー径(Φmm)28
内容量1本注文コード38105514品番162310 0003
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,857
販売価格(税別)
1,688

樹脂塗布と脱泡兼用の豚毛製FRPローラー。優れた脱泡効果があり、樹脂をムラなく含浸させるのに特に効果的です。

用途樹脂塗布・脱泡用などに。サイズ(inch)3適合ハンドル専用ハンドルローラー径(Φmm)28材質豚毛
注意
※ハンドルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893274
2019-02-15
用途: FRP作業
建設業・工事業

とても素早く対応してくださり、現場作業に影響しなくて済みました。
商品も、特に不具合も無く、満足してます。

対象商品 : 38105514
2017-10-14
用途: FRPオーバーレイ施工
合同会社グッドワン

硬さ、長さ共にちょうど良いと思います。
使用直後にアセトンで最低2回は洗浄し、樹脂をしっかり取れば、何回も使えます。
ヘタリも感じません。

対象商品 : 38105505
2016-03-23
用途: FRP積層
株式会社テレフォンサービス

使い勝手はよいが、洗うのが大変。

対象商品 : 38105523
2014-09-17
用途: FRPでボンネットの作成

サイズが大きめなので
気泡の処理が楽にできます
ごろごろと転がすだけ
とても気に入りました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする