スモール 6inch用ローラーハンドル

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38105891 品番 163107 0002
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

6inchのローラーを装着したときに、グリップがセンターになるよう設計された専用ハンドル。4inchも装着可能ですが、センターが約1cmほどズレた位置に装着されます。

適合スモールローラー 6inch 全長(mm)約350 質量(g)約145 タイプ長柄 柄長さ(mm)約140 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38105891
2018-12-02
用途:
塗装作業
石丸塗装 様

6インチ専用ですが、使い勝手は大変満足致しております。

1人が参考にしています
対象商品:
38105891
2016-10-21
用途:
壁の塗装
その他業種

価格的にもよく、商品の発送までの時間が早くグッドです。

対象商品:
38105907
2013-09-12
用途:
塗装全般

最近は外壁から屋根までスモールローラーで転がすので前々から欲しかった商品でした
普段ショートハンドルを使っていたのでショートを多めに買いましたがこの商品に限っては標準サイズのハンドルの方が転がしやすいです
やっぱり専用ハンドルだけあってちゃんと持ち手が真ん中に来て力が入れやすく多少ローラーの持ちもいいですよ

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする