163112 9000 ストッパーハンドル ミドル・スモール兼用 大塚刷毛製造 38105934

163112 9000 ストッパーハンドル ミドル・スモール兼用 大塚刷毛製造 38105934
163112 9000 ストッパーハンドル ミドル・スモール兼用 大塚刷毛製造 38105934

ストッパーハンドル ミドル・スモール兼用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード38105934品番163112 9000
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
全長(mm)約310適合ミドル、スモールローラー各種質量(g)約128タイプ短柄柄長さ(mm)約140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38105934
2017-09-29
用途: 水性ペイントの塗装作業

シンプルな構造で使いやすい。伸縮継ぎ柄とのマッチングも問題ありませんでした。

対象商品 : 38105934
2015-02-09
用途: 光触媒やUVコート等の仕上げ用

ストッパーの仕組み(リブにかませる)が今一つです。ローラーによっては完全に固定しようと強く差し込めば、プラスティックが割れたりします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする