1631410001 ミニスモールローラーハンドル 大塚刷毛製造 38106056

ミニスモールローラーハンドル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38106056 品番1631410001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥520
この商品は全長・適合・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

適度なしなりで作業性抜群のミニローラー専用ハンドルです。

仕様短柄 サイズミニマム 種類ハンドル 色(柄)グリーン ローラーサイズ(inch)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38106056 1631410001 49324162 163141 0001 ミニスモールローラーハンドル 大塚刷毛製造 ミニスモールローラーハンドル 大塚刷毛製造 1本 759 税込835 色が変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38106047
2016-11-19
用途:
一般住宅の破風及び雨樋の塗装に使用。
建設業・工事業

狭い破風横樋間にスムーズに入り込み時間短縮になっています。ハンドルも四角なので握りやすいです。

対象商品:
38106065
2016-04-12
用途:
塗装工事
建設業・工事業

2インチに関してだけは
このグリップが丸い方が使いやすいですね

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする