大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の ローラーハンドル
Cチャン用ワンタッチハンドル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38106092
品番
163143 0001
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
専用のローラーを取付けることによりCチャンネル部分の塗装に使用。
適合
Cチャン用ワンタッチ替えローラー
全長(mm)
約370
質量(g)
約143
タイプ
自在
柄長さ(mm)
約140
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリップタイプ
角柄