大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の ローラーバケット/カートリッジ
大塚刷毛製造の ローラーバケット
ローラーバケット ミニセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38106153
品番
163803 0006
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
本体:亜鉛鉄板、ネット:スチール
サイズ(inch)
6
セット内容
本体(1個)、ミニ用ネット6inch(1枚)
型式
6インチセット
寸法(mm)
230×175
質量(g)
約580
高さH(mm)
140
対応
7インチ以下
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約224×167×137(217×152)