163825 0000 ローラーバケット セット 大塚刷毛製造 38106196 163825 0000 ローラーバケット セット 大塚刷毛製造 38106196

ローラーバケット セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード38106196 品番163825 0000
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質PP製 用途塗装時のバケットに。 仕様ナナメ セット内容本体(10個)、ネット(10枚) 高さ(mm)140 質量(g)約366/1セット 適合サイズ7(inch)以下 内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×約100×約170 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする