大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の ローラーバケット/カートリッジ
大塚刷毛製造の 内容器/カートリッジ
ローラーバケットM 内容器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30枚)
注文コード
38106232
品番
163846 0000
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ローラバケットM型用内容器
適合
7inch用
材質
PP
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
約247×273×132
内寸法(mm)
約235×261×132(底部:215×235)