ローラーネット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38106266 品番 164104 0006
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別) アウトレット
¥969779

塗装面をきれいに塗装するために、ローラーに塗料を均等に配り、ローラー表面を整えます。

型式6N(6inch)細目 寸法(mm)ネット部:205×175 材質 全長(mm)205 サイズ(inch)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06903434
2021-09-18
用途:
塗装作業時に使用
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

特に問題なく使用しております。
やはりネットです扱きながら塗装した方が
塗料の含みもいいし
表面も綺麗に仕上がっていると思います。

2017-02-01
用途:
トイ等の細かい塗装でミニローラを使用時に
竹林塗装 様

十枚単位の販売ではなく
一枚単位の販売をお願い出来ませんか?

1人が参考にしています
対象商品:
06903434
2014-05-25
用途:
ミニローラーでの塗装作業。
OKメンテナンス 様

下げ缶に入れて、使用するのによい。

細かい作業にこのサイズがピッタリだと思う。しかし、一回の工事で大抵使い捨てになるので、サイズも小さい分価格設定をもう少し勉強できないだろうか?  Monotarouならではの商品開発を願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする