ジラコヘラ 滑り止め付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38106616 品番 12112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。
硬めのヘラですが、ヘラ先には適度な腰があります。建築用および車両用に適しています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリなどで研磨してお使いください。

種別滑止付 材質ポリアセタール 高さ(mm)100 用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など。 幅(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする