メーコー
メーコーの ヘラ/盛板/コテ
メーコーの ヘラ
メーコーの 地ベラ
メーコーヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38106801
品番
3001310020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ハガネ
刃長(mm)
43
刃厚(mm)
0.4
種別
2号
幅(mm)
62
全高(mm)
240