曜日別特売
3001310040 メーコーヘラ メーコー 38106844

メーコーヘラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
幅(mm)185
内容量1枚注文コード38106844品番3001310040
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質ハガネ刃長(mm)50刃厚(mm)0.4種別4号幅(mm)185全高(mm)215
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする