大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ヘラ/盛板/コテ
大塚刷毛製造の ヘラ
大塚刷毛製造の 地ベラ
下地用ステンレスヘラ S型
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38107124
品番
300136 0002
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
壁面になめらかにフィットする弾力性のあるヘラです。
幅(mm)
90
用途
建築・壁装用
刃長(mm)
43
全高(mm)
200
サイズ(号)
2
刃厚(mm)
0.3
材質(ヘラ部)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応