かくはんヘラ ミニ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード38107587 品番12308
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。

幅(mm)20 全長(mm)240 材質ポリアセタール 質量(g)27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38107587
2024-03-20
用途:
シリコンかくはん
製造業

シリコンのかくはんヘラとして使用。
とくに問題はなく普通のかくはんヘラです。

対象商品:
38107587
2024-04-21
用途:
塗装作業

問題なく使用できました。言うまでもなく安価がうれしい。

対象商品:
38107587
2018-07-26
用途:
軟膏ヘラ
有限会社まるた薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

使用感は少し硬めだが申し分ないが、キズがあり気になる

2022-10-03
用途:
塗装の攪拌に
その他業種

1.7L缶の攪拌以外にも、ローラー皿に薄め液を入れる際の攪拌にも使えました。
攪拌にもちゃんとした道具があると作業効率は良くなります。

対象商品:
38107587
2022-07-04
用途:
塗装作業時
その他業種

サイズも質も大変満足しています。塗料が乾いた後も、すぐにはがれ、とても使いやすく、メンテも楽です。気に入って何本か使用しています。

対象商品:
38107587
2021-11-21
用途:
塗装作業で

ペンキの調色とシンナー混入かくはんでとても重宝します。

対象商品:
38107587
2015-04-17
用途:
塗装工事

木の混ぜ棒でも良いが、やはり専用の道具があると自己満足度が上がる。

対象商品:
38107587
2014-10-27
用途:
塗料の攪拌

ちょうど良いサイズです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする