ペイント撹拌ヘラ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38107596 品番 3003550002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

プラスチック製で軽いかくはんヘラです。
塗料が厚くついた場合でも、乾いた後、剥がして使用できます。

材質ポリアセタール 種別 全長(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
塗装工事
株式会社プロスパー 様

1斗缶で塗料を攪拌するのに持って来いです。見た目は曲がってしまうのではないか心配でしたが手に持ったら丈夫いし心配ないです。

対象商品:
38107596
2022-08-07
用途:
たかがへらされどへら

ペンキとシンナーを混ぜたりするのに思い切って「へら」ごときにお金を使ってしましました。以前の私なら絶対不要になった木を削ってへらにするか、竹でも切ってきてヘラにするかだったと思いますが、一度へらを買ってみたらどう違うのかを体験したくて「へら」ごときにお金を使いました。使ってみた感想は「さすが」という感じでした。へらごときでお金を取るなんて…と思いましたが、やはりヘラのことだけを考えて作られただけのことはあります。混ぜやすいし洗いやすいし…変な話一生モンだなぁと感心しました。ちょっと大げさですけど。

対象商品:
38107605
2022-10-03
用途:
塗装攪拌に
その他業種

大きくしっかりとしています。
3.2L缶の攪拌にとても役立ちました。
ペンキが乾けば剥がしやすいのも良いですね

対象商品:
38107596
2022-10-03
用途:
塗装の攪拌に
その他業種

割り箸を使うよりしっかり攪拌できます。
特にサビ転換塗料といった特殊塗料はこうした道具でしっかり攪拌しないと効力が発揮しません。
買って良かったです。

対象商品:
38107596
2020-05-10
用途:
塗料の攪拌
M's AUTO WORKS 様

特に何も問題なく使用できます。
手入れもしやすいです。

対象商品:
38107596
2020-05-10
用途:
塗料の攪拌

特に何も問題なく使用できます。
手入れもしやすいです。

対象商品:
38107605
2017-06-13
用途:
シャーシ塗料の攪拌

思ったより、かなり大きいです。もう少し小さくても良かったとおもいます。一斗缶で、塗料を希少して攪拌するのに、今までは普通の攪拌棒でしたが、結構時間がかかっていましたが、これは、幅があるので、効率良く作業ができました。

対象商品:
38107605
2014-10-27
用途:
塗料の攪拌

コストパフォーマンスが高い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする