300360 0002 Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造 38107623

300360 0002 Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造 38107623
300360 0002 Pポット かくはん棒 大塚刷毛製造 38107623

Pポット かくはん棒

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5本)注文コード38107623品番300360 0002
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

塗料のかくはん作業、かき混ぜ棒。
対比目盛付きだからわかりやすい。
かくはん用のヘラ(先が丸いタイプ)5本入り。

用途Pポットのかくはん時に。種別先丸材質ポリプロピレン幅(mm)約20厚さ(mm)約4.7(除目盛)全長(mm)318質量(g)約32/本目盛(塗料:硬化剤)4:1/10:1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※混ぜるときのコツは横にぐるぐる回すのではなく、上から下へ、下から上へ(上の塗料を下へ潜らせるように)混ぜてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 塗装作業時
一級建築塗装技能士 清重塗装建設業・工事業

使用感が金属性より軽くて使いやすい感じがしました。

対象商品 : 38107623
2021-11-21
用途: 塗装作業に

塗装時の調色とシンナー混ぜで安価にとても重宝します。

対象商品 : 38107623
2021-04-24
用途: 塗料を混ぜる
黒衣工房

カップ内で塗料を混ぜる際に使用するが、
メモリ有りを条件に購入してみた。
が、必要な量を事前に測る使い方だと意外と使わない。
棒の長さはカップによっては長すぎた。
意外と「これでないとダメ」という事が無く、次回は価格で別の物を購入する事になると思う。

対象商品 : 38107623
2017-02-13
用途: 塗料の希釈
ZAZA

塗料の撹拌をコンテナカップで素早くでき、メモリ付きだから希釈も正確に出来て重宝しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調色セット/補修用カップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする