大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 工事用下げ缶
大塚刷毛製造の 下げ缶用カートリッジ
らくらくカートリッジ(缶なし)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
38108113
品番
320202 0003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
容量(L)
2.2
用途
下げ缶用内容器。
適合
下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶
材質
PP
寸法(mm)
Φ190×140
タイプ
3型
RoHS指令(10物質対応)
対応