徳用カートリッジ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード38108122 品番320202 0011
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。

用途下げ缶用内容器。 仕様2.2L用 適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 型式1型 寸法(直径Φ×高さH)(mm)183×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用下げ缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする