ポリ蛇口 V型

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38108271 品番11102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凸ているものはV型が合います。

適合(一斗缶適用口サイズ)50mm 用途一般的な一斗缶 材質ポリエチレン樹脂 質量(g)19 タイプ50mm凸 アズワン品番65-2358-24 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2024年6月よりキャップ色が「白」から「青」へ順次変更となります。色をお選びいただくことはできませんので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38108271
2026-01-07
用途:
塗料缶の一斗缶からの小分けに。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一斗缶からの小分けは大変な作業で、この50mmを使う事で缶も汚れずスムーズに早く小分け出来ます。
次回はペール缶で使用します。とっても良い口だと思います。

対象商品:
38108271
2026-03-07
用途:
オイル缶
土井農機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

垂れにくくいいです。口がもう少し大きければいいかなと!

対象商品:
38108271
2025-11-14
用途:
シンナーペンキ有機溶剤
安田工業 様 (建設業・工事業)

2パターンの経のサイズが有るので購入しました。
こぼすリスク少なくする為に購入です。
この商品と漏斗があればこぼしが限りなく削減できます。

2025-11-08
用途:
一斗缶から油を移し替える時

今までは一斗缶から専用容器に移し替える際、かなりこぼしてしまい
大変でしたが、ポリ蛇口を購入してからこぼすことなく、簡単に作業が出来て
かなり助かっております。

2025-08-24
用途:
オイル交換
Five G music technology 様

安くて使いやすい。 オイルこぼれが、ほぼない。 いいものです。

2025-08-02
用途:
4L缶の小分け
株式会社カワナミ塗研 様 (建設業・工事業)

4L缶からの小分け時こぼれることなく安心して作業ができ満足しています。

2025-02-20
用途:
一斗缶からの液体とりだし
教育・研究機関

液体が特に少なくなった時に、一斗缶を傾けたりして取り出すときに便利でした。

対象商品:
38108271
2023-12-07
用途:
液の一灯缶の蛇口
製造業

通常サイズはどこでも販売しているが、φ50はなかなかありません、1個から販売していたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする