11103 ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具 38108287 11103 ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具 38108287 11103 ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具 38108287 11103 ポリキャップ用蛇口 O型 井上工具 38108287

ポリキャップ用蛇口 O型

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38108287 品番11103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。
一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。
凹んでいるものはO型が合います。

材質ポリエチレン樹脂 用途切り口がフラットなタイプの一斗缶 適合(口サイズ)50mm 型式50mm 質量(g)20 タイプ50mm平 アズワン品番65-2357-93 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
ペール缶からのオイル小分け
明日亭レーシングサービス 様

液だれもなく、使用に問題ありません。安価なのも良いですね。

2025-11-27
用途:
液体の取り出し
自動車・二輪車・自転車関連業

O型とV型がありどちらも購入しました。 殆どの缶はO型のものが適合しました。問題なく使用出来ました。

対象商品:
38108287
2024-05-15
用途:
外壁塗装
羽切設備 様 (建設業・工事業)

外れる事なくそそげた。
また購入したいと思っています。

2023-02-26
用途:
機械塗装時
建設業・工事業

関西ペイントpg80塗料の一斗缶につけて使用。塗料1缶が終わるまでつけっぱなしで30回ほど注ぐのに使っています。少しルーズなのと、空気口がすぐ詰まってしまいますが、想定範囲内。キャップが無く塗料がタレてパリパリになるよりは良いと思い使っています。また購入リピート予定。

対象商品:
38108287
2023-06-09
用途:
エンジンオイル補充時

出てくる量は問題ないが、缶への取り付け口が少し弱いような気がする。使っていると片方が浮いてくる。

1人が参考にしています
対象商品:
38108287
2022-12-14
用途:
一斗缶入り製品の計量時

一斗缶添付のプラベロは、使用しても液がこぼれたりして汚れてしまう。このキャップを一斗缶に取付けるとこぼさず清潔に作業が行えます。液状からやや粘度のあるものキャップを付けると重宝します。缶の中身が高粘度のモノは不向き。

◆注意◆当商品の商品説明には要注意。一斗缶の口部分は、サイズや形状が様々で、当商品がどの形状のサイズの口に合うか詳細が分からない。画像や適合形状の口についておおよそしか記載されていない。注文時には注意が必要。

対象商品:
38108287
2022-12-16
用途:
商品小分け時
製造業

カールシール口金に合うコックが見当たらず、仕方なくノズルを探してようやく見つけましたが、画像はV型のため、分かりづらかった。

対象商品:
38108287
2020-11-20
用途:
オイルや塗料のペール缶にやや合います。評価⇒まあまああ

オイルや塗料のペール缶に合いますが、
ペール缶口と蛇口に空隙があるので、ペール缶でのオイル入れ作業後の置く時に、ペール缶にオイル残量が漏れます。
しかし、ブカブカが故に、長期使用が可能のような気がします。
また、オイルが出安いようにエアー抜きが、他の製品と同様についていますので、オイルは出やすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする