※使用例

硬化剤用 ポリノズル

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 38108323 品番 321139 0030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ 適合(口サイズ)30mm 材質PE タイプ30/40mm硬化剤

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-08
用途:
自動車塗料の硬化剤用

ノズルの約半数は、はめ込む瞬間、数分後、数日後に割れます。
温めて柔らかくしてからはめ込むと割れにくい。
はめ込み口が硬化した硬化剤で覆われてたりすると100%はめ込んだ瞬間割れます。

対象商品:
38108323
2017-05-18
用途:
硬化剤の小分け作業
G.O.D 様

硬化剤の缶に直接取り付けて注ぐことができ利便性が向上しました。

1人が参考にしています
対象商品:
38108332
2016-01-29
用途:
調色用の容器
SCL SUPPORT 様

調色には無くてはならない物で重宝してます

1人が参考にしています
対象商品:
38108332
2021-02-05
用途:
塗装作業

皆さんのおっしゃるとおり、割れて使えない
時々確認しないと硬化剤は、固まります。

3人が参考にしています
2018-05-18
用途:
硬化剤
柏木塗装 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全然うまく注げない!
すぐこぼれるこれなら買わない方が良かった。

3人が参考にしています
対象商品:
38108323
2012-10-29
用途:
塗料の硬化剤

新品の硬化剤に新品のノズルを付け保管していたがノズルが割れ全て固まってしまった。10個とも1日で割れる。大赤字になります。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品につきましては、返品等の対応をさせていただいております。お手数かけ申し訳ありませんが、所定の窓口まで、お願いします。

対象商品:
38108323
2012-10-25
用途:
ウレタン塗料の硬化剤
イナテック 様

本品を付けて規定量を主剤に入れて使用していますが、追加で塗料を配合する際、亀裂が入って使用不可の状態です。大変便利に使えるかと期待していましたが、とんでもない商品でした。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
不良品の可能性が高いです。
お手数かけ申し訳ありませんが、不良品は別の窓口での対応となります。そちらの窓口まで、お願いします。

対象商品:
38108323
2012-03-15
用途:
塗装時

硬化剤の缶につけっぱなしで保管しているが、気づくと割れている。
注入時のノズルを伝ってこぼれる。先端を曲げるなど改善すれば価格も安いので納得。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
貴重なご意見も頂戴し、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする