11101 新ポリ蛇口 井上工具 38108341 11101 新ポリ蛇口 井上工具 38108341

新ポリ蛇口

(251件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38108341 品番11101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。
【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回〜10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。

材質ポリエチレン樹脂 適合(一斗缶適用口サイズ)40mm トラスコ品番758-9042 型式40mm 質量(g)14 タイプ40mm凸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 251
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-18
用途:
車のメンテナンス

5年ほど継続して使っていますが、とても便利な商品です。気温が低い時に装着しずらい点が唯一の難点です。

対象商品:
38108341
2024-09-14
用途:
エンジンオイルのペール缶に付けて使ってます
教育・研究機関

20リットルのエンジンオイルペール缶に付けてつかってます。
ジョツキに注ぐときこぼれなくて良いです。

対象商品:
38108341
2023-06-21
用途:
一斗缶で購入したエンジンオイルをジョッキに入れる際に使用

エンジンオイルの交換に最近一斗缶で購入したものを使用するようになったので購入しました。出方は控えめですが問題なく使用できています、一斗缶が重いので台に置いて注いでいるのですが一斗缶用のスタンドが欲しくなります。

対象商品:
38108341
2022-05-30
用途:
一斗缶の蛇口取り付け
運輸・通信業

先端が曲がっているし、キャップがついているのでこぼれる心配がない。キャップは取り外ししやすいし、なにより安い!壊れたらまたリピートします!

対象商品:
38108341
2022-03-31
用途:
マイカーのエンジンオイル交換
製造業

ペール缶からオイルをこぼさず綺麗にジョッキに移せます。

対象商品:
38108341
2021-11-14
用途:
ペール缶からジョッキにオイルを移す際に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

はまり具合が強固なので安心して使えます
また、エア抜きの穴が高い位置に付いているため給油時にその穴からオイルがあふれてくることも無く助かっています

対象商品:
38108341
2021-11-03
用途:
オイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルをペール缶からジョーゴに注ぐときに缶の縁にオイルが垂れるのが嫌。最後に蓋をすることが面倒。この事から解放されました。買って良かった。

対象商品:
38108341
2021-12-26
用途:
オイル交換時
その他業種

ペール缶からオイルを移す際に使用。漏れもなく非常に使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする