曜日別特売
321211 0000 缶用キャリー 大塚刷毛製造 38108402

※使用例(缶は付属しておりません)

缶用キャリー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種別一斗缶用注文コード38108402品番321211 0000
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
種別一斗缶用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×265×305耐荷重(kg)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38108402
2024-05-19
用途: 荷上げ
その他業種

スムーズにありがとうございます
商品も問題なく迅速な対応に感謝致します

対象商品 : 38108402
2017-03-21
用途: 備品移動の為

一斗缶運びに使用していますが問題はありません。取っ手の部分に何かあれば手が痛くならないのですが、、

1が参考にしています
対象商品 : 38108402
2015-04-26
用途: 廃食油の回収に使用

すでに一斗缶に油が入っている際に力をかけず運搬するため、縦方向の金属バーが平ナイロンロープで出来ている商品を開発して欲しい そのような物があれば一斗缶の上部からキャリーをかぶせ下部は片方を傾けてナイロンロープを下に掛けて運搬することが可能になる 力の無い人が一斗缶を運ぶのに便利になります

2が参考にしています
対象商品 : 38108402
2015-04-08
用途: 荷揚げ
建設業・工事業

折り畳み式で携帯しやすいが、缶をキャリーに入れる時に キャリーが折り畳まってしまい入れずらい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする