※使用例(缶は付属しておりません)

缶用キャリー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 種別二斗缶用 注文コード38108411 品番321212 0000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
8月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別など2種類から選べます 他の種類を見る
種別二斗缶用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×265×305 耐荷重(kg)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38108402
2024-05-19
用途:
荷上げ
その他業種

スムーズにありがとうございます
商品も問題なく迅速な対応に感謝致します

対象商品:
38108402
2017-03-21
用途:
備品移動の為

一斗缶運びに使用していますが問題はありません。取っ手の部分に何かあれば手が痛くならないのですが、、

1人が参考にしています
対象商品:
38108402
2015-04-26
用途:
廃食油の回収に使用

すでに一斗缶に油が入っている際に力をかけず運搬するため、縦方向の金属バーが平ナイロンロープで出来ている商品を開発して欲しい そのような物があれば一斗缶の上部からキャリーをかぶせ下部は片方を傾けてナイロンロープを下に掛けて運搬することが可能になる 力の無い人が一斗缶を運ぶのに便利になります

2人が参考にしています
対象商品:
38108402
2015-04-08
用途:
荷揚げ
建設業・工事業

折り畳み式で携帯しやすいが、缶をキャリーに入れる時に キャリーが折り畳まってしまい入れずらい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする