大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 容器関連商品
大塚刷毛製造の 容器運搬用品
ネジ式カンツリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
38108506
品番
321305 0004
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途
●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様
横用
種別
取手
型式
L
質量(g)
約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)
5