大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の テープ
大塚刷毛製造の 下地補強テープ
マルテー フセ目地テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
38109276
品番
354113 0050
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
パテ仕上げの下地用テープです。
石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.08
長さ(m)
30
用途
目地用、ジョイント補強用
仕様
のり付、低VOC粘着