大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の 養生シート/カバー
大塚刷毛製造の 養生シート
寒冷紗
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
38109321
品番
354501 0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
寒冷紗は、織り目の粗い薄手のクロスです。
出隅・入隅の補強や、壁装などの裏打ち補強材として幅広く利用されています。
自由にカットして使用できるため、大きな面から細部の仕上げまで幅広く使用できます。
色
ホワイト系
長さ(m)
100
仕様
シングル巾
材質
綿
幅(mm)
920