吉野石膏
吉野石膏の マスカー/養生シート・養生ボード
吉野石膏の テープ
吉野石膏の 補修用テープ・シール
ファイバーテープ メタルパッチ のり付
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38109346
品番
3545510010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
穴埋め・補強に便利な金属板付ファイバーシート。
粘着剤付シートなので、穴埋め補修などが簡単です。
テープ幅(mm)
100
寸法(mm)
100×100
種別
メタルパッチ
用途
補修用
仕様
のり付
RoHS指令(10物質対応)
対応