吉野石膏
吉野石膏の マスカー/養生シート・養生ボード
吉野石膏の テープ
吉野石膏の 補修用テープ・シール
ファイバーテープ メタルパッチ のり付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
38109364
品番
3545530000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
グラスファイバーの特殊メッシュ形状が、小さな穴埋め補修に最適。
カッターなどで簡単にカットでき、開口部の成形にもご使用になれます。
テープ幅(mm)
180
寸法(mm)
180×180
種別
メッシュパッチ
用途
補修用
仕様
のり付
RoHS指令(10物質対応)
対応