曜日別特売
KM-125-1.2 拳王マルチ 多種材切断砥石 Y'sGOD 38109917

拳王マルチ 多種材切断砥石

(4件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚
外径(Φmm)125
厚さ(mm)1.2
内径(Φmm)22
内容量1枚注文コード38109917品番KM-125-1.2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

多種材用(マルチ)の切断砥石。

用途金属・ステンレス・アルミ・タイル・ブロック・塩ビ両面補強外径(Φmm)125厚さ(mm)1.2内径(Φmm)22最高回転速度(min-1)12200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-11
用途: 金属板の切断

穴径15mm→22mmに変換する付属のアダプターが珍しいものなのでそれだけでも価値あり。スライド式ディスクグラインダースタンドで使っており、100mmディスクサンダーで125mm刃が使え、切込み深さが確保できて重宝しています。

対象商品 : 38109899
2024-01-20
用途: ステンレス切断

安い割にはよく切れる。
切り込み時の跳ねもない、減りも問題ない
一時使用する予定。
キュービトロン2の1/4位でコスパ最高では?

対象商品 : 38109944
2023-04-02
用途: アルミ材等の切断
齋藤文男設備電気・ガス・熱供給・水道業

以前から気に入って使用しています。切れ味が良く比較的安価なので使用しています。

対象商品 : 38109944
2020-09-22
用途: 単管の切断、排水ポンプのゴムホースの切断
その他業種

22mm→15mmの内径変換アダプターが付いているため100mmグラインダーで使用可能です。
切断スピードも速く125mm砥石を使うと100mmには戻れなくなりますね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする