曜日別特売
PEM-OK-125W 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38109978

PEM-OK-125W 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38109978
PEM-OK-125W 鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用 Y'sGOD 38109978

鬼切り プレミアム ダイヤモンドカッター コンクリート切断用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)125注文コード38109978品番PEM-OK-125W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!

外径(Φmm)125内径(Φmm)22リング内径(Φmm)20厚さ(mm)2最高回転速度(min-1)12200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38109996
2023-11-18
用途: ブロックの切断
憂來建設業・工事業

値段の割に良く切れます。
リピーターです。
色々迷っている方は、試す価値アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする