曜日別特売
PEM-OZ-100TF 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用 Y'sGOD 38110398

PEM-OZ-100TF 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用 Y'sGOD 38110398
PEM-OZ-100TF 鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用 Y'sGOD 38110398

鬼削り プレミアム ダイヤモンドカップ T型 フランジ付 研削用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード38110398品番PEM-OZ-100TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ブロック・コンクリート・レンガなど建築用石材を削る!

外径(Φmm)100リング内径(Φmm)15ねじ径M10最高回転速度(min-1)14500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする