Y'sGOD
鬼切り PRO ダイヤモンドカッター コンクリート切断用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38110529
品番
PRF-OK-125W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート、ブロック、モルタル、レンガ、瓦、タイル等の切断に!
外径(Φmm)
125
リング内径(Φmm)
20
内径(Φmm)
22
厚さ(mm)
2
最高回転速度(min
-1
)
12200