曜日別特売
RE-M コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD 38110635

RE-M コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD 38110635
RE-M コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD 38110635
RE-M コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGOD 38110635

コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38110635品番RE-M
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

見えない壁裏の対象物を検知!

質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38110635
2022-03-26
用途: 機械警備機器の取り付けなど。
なんでも屋みっちゃん

仕事柄、下地センサーも、レベルも使うのでどちらも持っているのですが、合体したものは実に画期的で即買いでした。
下地センサーも、活線のセンサーも感度抜群で実践でも十分使える物です。(自宅の階段下物置で確認しました)
同僚にも勧めましたよ。

1が参考にしています
対象商品 : 38110635
2022-08-14
用途: 室内壁面穴あけ時下地の調査
その他業種

まだ使用していないので良さがわかりませんが、多分問題はないかと思われますが、使用した後判断したいと思っております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする