クッキングメイト ぐるめ君

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード38111367 品番OEC9606
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

乾きやすい。
常に水気に足元をさらされる現場では速乾シューズは必需品。
洗っても乾きやすい素材を使用。
丸洗いOK
耐油・防水素材。耐油ソール。
優れた耐薬品性を発揮。
耐動植物性油に対応。

サイズ(cm)22.5 足幅1E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)PVC(耐油) 標準質量(g/片足)約305/(25.5cm) 機能速乾、耐油、防水、耐薬品性 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー
注意
※23.5cmまでのサイズと、24.0cmからのサイズで底のデザイン、足幅、品番が異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38111394
2022-04-25
用途:
作業靴として
サービス業

もう10年以上使わせていただいてますが、昔から変わらず満足しています。
清掃作業時に水をとうさず1年以上つかえるところが気に入っています。
これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
38111446
2017-03-30
用途:
食品製造時
有限会社 浜田屋菓子舗 様

食品製造時に履いているが、この靴の履き心地の良さと驚異的な耐久性にいつも感心している。他社製のコックシューズも試したことがあるがこのシューズは断トツだ。もう長年このシューズ以外履いたことがない。履いているうちに少し伸びるのできつめのサイズをえらぶようにしている。履き古したやつをウォーキングに使うとまたすごく良い。

対象商品:
38111446
2015-10-05
用途:
厨房内用
医療・福祉・介護関連業

履きやすく、素材もしっかりしているので安心です。

対象商品:
38111385
2015-09-18
用途:
厨房用
医療・福祉・介護関連業

履きやすく、動きやすいのでこれが一番です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする