SP-7201 壁紙(SPシリーズ) サンゲツ 38112261

壁紙(SPシリーズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38112261 品番SP-7201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る

ボリュームを重視し施工性やメンテナンス性に配慮した汎用性の高い壁紙です。
表面強度アップクロス(SP-7201、7202、7203、7208、7221、7226、7229、7238、7241、7243のみ)、表面強化壁紙性能規定に基づき、表面強化性能3級に相当する商品です。
2016年まで長期継続商品(SP-7218、7219、7220、7222、7224、7226、7235、7241、7263)

規格
SV規格(壁紙安全規格)
JIS規格(JIS A 6921)
防火性能
準不燃 QM-9412(不燃下地、不燃石こうボード、準不燃下地)(直張り)
難燃 RM-9231(金属下地)(直張り)
タイプ織物調(スタイリッシュ) 長さ(m)15 幅(cm)92 種別準不燃 材質塩化ビニル 防火種別2-4 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※3巾ほど施工した時点で商品に問題の無いことをご確認ください。
ビニルクロスの施工は基本的に重ね切りに適しており、現場環境に合わせた施工をお願いいたします。
※のりなしです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする