曜日別特売
LEY25RS6B-50ML-RAS1H LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS6B) SMC 38113154

※5-M09-2-LEY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEY_AC - 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ(LEY25RS6B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個モータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100W注文コード38113154品番LEY25RS6B-50ML-RAS1H
参考基準価格(税別)¥238,590販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800
ストローク(mm)50リード(mm)(B) 6駆動方式転造ボールねじモータ種類(S6) ACサーボモータ (アブソリュートエンコーダ) 出力100Wドライバ種類(S1) LECSS1 (100V~120V)ケーブル長(m)(A) 10精度(-) 基本形サイズ(mm)25ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)モータ配置(R) 右側折返しI/Oケーブル長さ(m)(H) ケーブルなし(コネクタのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする