タイベック Rフラッシングシート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 38113313 品番 330mm×40m
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。

長さ(m)40 幅(mm)330 厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:653

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
床下の気密防水
Factory449 様 (建設業・工事業)

床下の垂れ下がった断熱材を押し込み、シートを隅から隅まで貼りました。重ね張りしているところも多いですが、幅的には使いやすい大きさだったと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする