LEY25S2A-200M L Series(LEY25S2A) SMC 38113854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEY25S2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200モータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wリード(mm)(A) 12注文コード38113854品番LEY25S2A-200M
参考基準価格(税別)¥88,440販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式転造ボールねじモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100W寸法(mm)25精度(-) 基本形ロッド先端ねじ(M) ロッド先端おねじモータ配置(-) 上側折返し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする