PSL-K-7 ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ 38119523

ポジロック PSL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合軸径(Φmm)7
許容トルク(N・m)6.8
内容量1個注文コード38119523品番PSL-K-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,680

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。

寸法D(Φmm)12外径D1(Φmm)25寸法D2(Φmm)23寸法L(mm)10寸法L1(mm)20寸法L2(mm)24寸法L3(mm)3.5寸法L4(mm)5寸法P(Φmm)17寸法S(mm)1.5許容トルク(N・m)6.8質量(kg)0.035材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)7慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-6軸側面圧(N/mm2)130ハブ側面圧(N/mm2)80ボルト締付トルク(N・m)2ねじ径M12-M4×8ねじ径M22-M4最大許容スラスト力(N)1950センタリング機能あり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38119523PSL-K-709966241PSL-K-7PSL-K-7 フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ 09966241フリクションジョイント ETPブッシュ三木プーリ1個
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする