PSL-K-35 ポジロック PSL-Kシリーズ 三木プーリ 38119733

ポジロック PSL-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
適合軸径(Φmm)35
許容トルク(N・m)630
内容量1個注文コード38119733品番PSL-K-35
参考基準価格(税別)¥6,940販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。
・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。
・ノーバックラッシなのでガタがありません。
・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。
・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。

寸法D(Φmm)47外径D1(Φmm)70寸法D2(Φmm)67寸法L(mm)22寸法L1(mm)43寸法L2(mm)49寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10寸法P(Φmm)55寸法S(mm)3許容トルク(N・m)630質量(kg)0.525材質(本体)S45C調質相当適合軸径(Φmm)35慣性モーメント(kg・m2)366×10-6軸側面圧(N/mm2)210ハブ側面圧(N/mm2)150ボルト締付トルク(N・m)14ねじ径M18-M6×18ねじ径M22-M6最大許容スラスト力(N)36000センタリング機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする